Zapasowe śruby do płytek skrawających, zestaw 10-element., Typ: 2

Nr art.: 237606 2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów
10 szt.
Długość nominalna L
9 mm
Rozmiar gwintu d1
M4
Profil czopu lub gniazda wejściowego
TORX® wewn.
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego
T15
Wykonanie chwytu
Gwint pełny
Zawartość
Zestaw / asortyment
Rodzaj produktu
Śruba nieokreślona
Rodzaj gwintu
M
Długość całkowita L2
9 mm
Maks. zalecany moment dokręcania
3 Nm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 237606 2
EAN / GTIN 4062406243371
Numer producenta 237606 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Śruby zamienne do płytek skrawających, zestaw 10 elem. pasujące do: 237548 ER40, 237600 HW50, 237600 HW63, 237600 HW80, 237602 HW50, 237602 HW63, 237602 HW80