Juego de tornillos para plaquitas de corte 10 p., Tipo: 2

Número de artículo: 237606 2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 10 ud.
Longitud nominal L 9 mm
Tamaño de rosca d1 M4
Perfil de accionamiento TORX® interior
Tamaño accionamiento T15
Modelo de vástago Rosca completa
Contenido Juego / surtido
Tipo de producto Tornillo no especificado
Tipo de rosca M
Longitud total L2 9 mm
Par de apriete máx. recomendado 3 Nm

Identificación y clasificación

Número de artículo 237606 2
EAN / GTIN 4062406243371
Número del fabricante 237606 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Realización:

Juego de 10 piezas de recambio de tornillos para plaquitas, adecuados para: 237548 ER40, 237600 HW50, 237600 HW63, 237600 HW80, 237602 HW50, 237602 HW63, 237602 HW80