{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Głowica wrzecionowa | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-ukośnie | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Feinverstellkopf ER | |
| Min. średnica skrawania Dmin | 39,9 mm | |
| Maks. średnica skrawania Dmax | 51,1 mm | |
| Min. średnica regulacji Dmin | 39,9 mm | |
| Długość wysięgu A | 77 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 65 mm | |
| Długość funkcjonalna | 65,5 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 8 000 min-1 | |
| Osiowy zakres regulacji S | 0 mm | |
| Inkrement regulacji osiowej | 0 mm | |
| Promieniowy zakres regulacji S | 5,5 mm | |
| Inkrement regulacji promieniowej | 0,002 mm | |
| Typ kąta przyłożenia | Kąt ustawienia z boku | |
| Liczba czynnych ostrzy obwodowych | 1 | |
| Liczba czynnych ostrzy, po stronie czołowej | 1 | |
| Długość całkowita L | 94,5 mm | |
| Szerokość całkowita | 39 mm | |
| Kierunek skrawania | prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | stal lita | |
| Proces obróbki | Rozwiercanie (BAB) | |
| Możliwość regulacji | regulacja promieniowa | |
| Masa | 0,546 kg |
| Numer artykułu | 237548 ER25 | |
| EAN / GTIN | 4045197778949 | |
| Numer producenta | 237548 ER25 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |