Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile de schimb 10 buc., Tip: 2

Cod articol.: 237606 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 10 buc.
Lungime nominală L 9 mm
Dimensiunea filetului d1 M4
Profil de antrenare TORX® interior
Dimensiune acţionare T15
Versiune tijă Filet complet
Cuprins Set / sortiment
Tip produs Șurub nespecificat
Tip de filet M
Lungimea totală L2 9 mm
Cuplu de strângere recomandat max. 3 Nm

Identificare și clasificare

Cod articol 237606 2
EAN / GTIN 4062406243371
Număr producător 237606 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuție:

Set de şuruburi de schimb pentru plăcuţe amovibile 10 buc. recomandat pentru: 237548 ER40, 237600 HW50, 237600 HW63, 237600 HW80, 237602 HW50, 237602 HW63, 237602 HW80