Sada náhradních šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná, Typ: 2

Artiklové číslo: 237606 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek
10 ks
Jmenovitá délka L
9 mm
Rozměr závitu d1
M4
Profil pohonu
TORX® vnitřní
Velikost pohonu
T15
Provedení stopky
Plný závit
Obsah
Sada / sortiment
Druh produktu
Nespecifikovaný šroub
Druh závitu
M
Celková délka L2
9 mm
Doporučený utahovací moment max.
3 Nm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237606 2
EAN / GTIN 4062406243371
Číslo výrobce 237606 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sada náhradních šroubů pro vyměnitelné destičky 10 dílná vhodné pro: 237548 ER40, 237600 HW50, 237600 HW63, 237600 HW80, 237602 HW50, 237602 HW63, 237602 HW80