Atsarginių varžtų keičiamoms plokštelėms rinkinys 10 vnt., Tipas: 2

Prekės Nr.: 237606 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Detalių skaičius 10 vnt.
Nominalusis ilgis L 9 mm
Sriegio dydis d1 M4
Pavaros profilis TORX® vidinis
Pavaros dydis T15
Koto modelis Pilnas sriegis
Turinys rinkinys / asortimentas
Produkto rūšis varžtas nespec.
Sriegio tipas M
Bendras ilgis L2 9 mm
Rekomenduojamas užveržimo momentas maks. 3 Nm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 237606 2
EAN / GTIN 4062406243371
Gamintojo numeris 237606 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Aprašymas:

10 dalių keičiamų plokštelių varžtų rinkinys tinka: 237548 ER40, 237600 HW50, 237600 HW63, 237600 HW80, 237602 HW50, 237602 HW63, 237602 HW80