{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. Br.:
| Rezni materijal | HM | |
| Premaz | PVD | |
| Vrsta | BK7710 | |
| Oznaka proizvođača | 10-110 | |
| Mokro maksimalno | prikladno | |
| Suha obrada | prikladno samo u posebnim uvjetima | |
| Rashladno sredstvo za podmazivanje | da | |
| Serija | Unisix | |
| Osnovni oblik | trokutasto, s povećanim rubnim kutovima | |
| Debljina rezne pločice S | 2,38 mm | |
| Duljina reznog ruba l | 3,2 mm | |
| Visina reznog ruba | 2,3 mm | |
| Promjer rezne pločice d | 5 mm | |
| Kutni radijus R | 0,4 mm | |
| ISO kôd | WOEX 030204 | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,08 mm/okr | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,08 mm/okr | |
| Skupina narezivanja | N (obojani metali) | |
| Materijal za rezanje, oznaka proizvođača | BK7710 | |
| Izmjenjiva rezna pločica T | 2,38 mm | |
| Vrsta rezne pločice za montažu | S (prošrafljeno kroz rupu s upuštenom rupom) | |
| Kodiranje točke razdvajanja ploče za rezanje | WOEX 030204 | |
| Opis rezne pločice | WOEX 030204 | |
| Vrsta proizvoda | Rezna ploča | |
| S ISO kodom | da | |
| Prikladno za materijal | Mjed; aluminij; obojeni materijali (N) | |
| Razred tolerancije | E | |
| Postupak obrade | bušenje u čvrstu tvar (BVB) | |
| Sadržaj | pojedinačni dio |
| Broj artikla | 236980 10-110 | |
| EAN / GTIN | 4047109085671 | |
| Broj proizvođača | 1082190311 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |