Płytka skrawająca KOMET®Unisix, BK7935, oznaczenie typu W29: 10-010

Nr art.: 236910 10-010
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    76,65 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    63,86 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
227 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie typu W29 Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technologia powlekania PVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WOEX 030204
Nazwa 10-010
Gatunek BK7935
typ INOX
Materiał ostrza HM
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,08 mm/obr.
liczba wymian/ostrzy 3
Rodzaj produktu Wiercenie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236910 10-010
EAN / GTIN 4047109286252
Numer producenta W29 10010.047935
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
160
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Pasuje do:

Wskazówka:

Podane parametry technologiczne odnoszą się do KUB Trigon®.