Płytka skrawająca KOMET®Unisix, BK8425, oznaczenie typu W29: 10-010

Nr art.: 236840 10-010
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    72,96 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    60,79 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
502 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie typu W29 Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technologia powlekania PVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WOEX 030204
Nazwa 10-010
Gatunek BK8425
typ ST1400
Materiał ostrza HM
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,08 mm/obr.
Rodzaj produktu Wiercenie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236840 10-010
EAN / GTIN 4047109178113
Numer producenta 1082130301
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
300
Stal < 750 N/mm²
P
250
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal < 1100 N/mm²
P
160
Stal < 1400 N/mm²
P
130
Stal INOX < 900 N/mm²
M
160
Stal INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Pasuje do:

Wskazówka:

Podane wartości eksploatacyjne odnoszą się do KUB Trigon®.