{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | HM | |
| revestimento | PVD | |
| tipo | BK8425 | |
| Designação do fabricante | 10-010 | |
| Máximo a molhado | adequado | |
| Processamento a seco | condicionalmente adequado | |
| Óleo de arrefecimento | sim | |
| Série | Unisix | |
| Formato básico | triangular, com ângulos de canto aumentados | |
| Espessura pastilha de corte S | 2,38 mm | |
| Comprimento aresta de corte l | 3,2 mm | |
| Diâmetro pastilha de corte d | 5 mm | |
| Raio do canto R | 0,4 mm | |
| Ângulo do canto | 80 graus | |
| Código ISO | WOEX 030204 | |
| grupo de maquinagem, específico do fabricante | ST1400 | |
| grupo de maquinagem | M (aço inoxidável); P (aço); S (materiais difíceis de maquinar) | |
| materiais de corte, designação do fabricante | BK84 | |
| Espessura da pastilha de corte T | 2,38 mm | |
| Tipo de fixação da pastilha de corte | S (com furo escareado e aparafusamento através do furo) | |
| Codificação do ponto de separação da pastilha de corte | WOEX 030204 | |
| Codificação do ponto de separação da pastilha de corte conforme ISO TS 13399-60 | WOEX 030204 | |
| Designação da pastilha de corte | WOEX 030204 | |
| Tipo de produto | Pastilha | |
| com código ISO | sim | |
| para material | Titânio; aço (P); aço inoxidável (M) | |
| Classe de tolerância | E | |
| Método de usinagem | perfuração em material sólido (BVB) | |
| Índice | peça individual |
| Número do artigo | 236840 10-010 | |
| EAN/GTIN | 4047109178113 | |
| Número do fabricante | 1082130301 | |
| Fabricante/responsável | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com |