• K cene tejto položky bol pripočítaný príplatok.

Vymeniteľná britová doštička KOMET® Unisix, BK8425, Typ označenia W29: 10-010

Č. pol.: 236840 10-010
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    16,79 € / 1 ks
  • Od 10 kusy
    14,00 € / 1 ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
463 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ označenia W29 Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rezný materiál TK
povrchová úprava PVD
typ BK8425
Označenie výrobcu 10-010
Za mokra max. vhodný
Suché spracovanie podmienene vhodný
Chladiaci a mazací prostriedok áno
Séria Unisix
Základný tvar trojuholníkové, so zväčšenými rohovými uhlami
Hrúbka reznej doštičky S 2,38 mm
Dĺžka reznej hrany l 3,2 mm
Priemer reznej doštičky d 5 mm
Uhlový Polomer R 0,4 mm
Uhol hrotu 80 stupne
Kód ISO WOEX 030204
skupina obrábania, špecifická pre výrobcu ST1400
skupina obrábania M (nehrdzavejúca oceľ); P (oceľ); S (ťažko trieskovo obrábateľné materiály)
rezné materiály, označenie výrobcu BK84
Hrúbka reznej doštičky T 2,38 mm
Druh upevnenia, rezná doštička S (priskrutkované cez otvor so zapusteným otvorom)
Kódovanie miesta rezu reznej doštičky WOEX 030204
Kódovanie miesta rezu reznej doštičky podľa ISO TS 13399-60 WOEX 030204
Popis reznej doštičky WOEX 030204
Druh produktu Britová doštička
s kódom ISO áno
vhodné pre materiál Titan; nehrdzavejúca oceľ (M); oceľ (P)
Tolerančná trieda E
Proces spracovania vŕtanie do plného (BVB)
Obsah jednotlivý diel

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 236840 10-010
EAN/GTIN 4047109178113
Číslo výrobcu 1082130301
Výrobca/zodpovedná osoba CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com

užívateľská tabuľka

Ocel < 500 N/mm²
P
300
Ocel < 750 N/mm²
P
250
Ocel < 900 N/mm
P
200
Ocel < 1100 N/mm²
P
160
Ocel < 1400 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
mokré max.
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

Poznámka:

Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Trigon®.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka

Dostupnosť