{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | MD | |
| Recubrimiento | PVD | |
| Clase | BK8425 | |
| Denominación del fabricante | 10-010 | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Procesamiento en seco | adecuado con restricciones | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | Unisix | |
| Forma básica | Triangular, con ángulos de esquina ampliados | |
| Grosor de la placa de corte S | 2,38 mm | |
| Longitud del filo de corte l | 3,2 mm | |
| Diámetro de la placa de corte d | 5 mm | |
| Radio angular R | 0,4 mm | |
| Código ISO | WOEX 030204 | |
| Grupo de arranque de virutas | M (acero inoxidable); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | BK84 | |
| Grosor de la inserción T | 2,38 mm | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | WOEX 030204 | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 | WOEX 030204 | |
| Designación plaquita de corte | WOEX 030204 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Para material | Acero (P); Acero inoxidable (M); Titan | |
| Clase de tolerancia | E | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 236840 10-010 | |
| EAN / GTIN | 4047109178113 | |
| Número del fabricante | 1082130301 | |
| Fabricante/responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |