• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

KOMET®Unisix Wendeschneidplatte, BK8425, Bezeichnung Typ W29: 10-010

Artikel-Nr.: 236840 10-010
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    18,45 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    15,38 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
463 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Typ W29 Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HM
Beschichtung PVD
Sorte BK8425
Herstellerbezeichnung 10-010
nass max. geeignet
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Kühlschmierstoff ja
Serie Unisix
Grundform dreieckig, mit vergrößerten Eckenwinkeln
Stärke Schneidplatte S 2,38 mm
Länge Schneidkante l 3,2 mm
Durchmesser Schneidplatte d 5 mm
Eckenradius R 0,4 mm
Eckenwinkel 80 Grad
ISO-Code WOEX 030204
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch ST1400
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); P (Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung BK84
Schneidplattendicke T 2,38 mm
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte WOEX 030204
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 WOEX 030204
Bezeichnung Schneidplatte WOEX 030204
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
geeignet für Material Stahl (P); Titan; rostfreier Stahl (M)
Toleranzklasse E
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 236840 10-010
EAN / GTIN 4047109178113
Herstellernummer 1082130301
Hersteller/verantwortliche Person CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxemburg, www.ceratizit.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
300
Stahl < 750 N/mm²
P
250
Stahl < 900 N/mm²
P
200
Stahl < 1100 N/mm²
P
160
Stahl < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Passend für:

Hinweis:

Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.