• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Uchwyt KOMET® 80 mm

Nr art.: 236665 80
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
  • chwyt: ABS
  • Norma na uchwyt: DIN 69871
  • Kształt: ADB
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

ABS® N ⌀ d 80 mm
adapter SK 50
chwyt ABS
Norma na uchwyt DIN 69871
Kształt ADB
chłodzenie wewnętrzne tak
długość wysięgu A 70 mm
długość występu L1 50 mm
Rodzaj produktu Uchwyt ABS

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 236665 80
EAN / GTIN 4047109097131
Numer producenta A50 76370

Opis

Wykonanie:

DIN 69871, kształt AD/B.

Wskazówka:

Kompatybilne z ABS® T.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne