• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

KOMET® laikiklis, SK 50, ABS® N ⌀ d: 80mm

Prekės Nr.: 236665 80
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ABS® N ⌀ d (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Kotas: ABS
  • Laikiklio norma: DIN 69871
  • Forma: ADB
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

ABS® N ⌀ d 80 mm
Laikiklis SK 50
Kotas ABS
Laikiklio norma DIN 69871
Forma ADB
Vidinis aušinimas taip
Iškyšos ilgis A 70 mm
Danties ilgis L1 50 mm
Produkto rūšis ABS griebtuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 236665 80
EAN / GTIN 4047109097131
Gamintojo numeris A50 76370
Gamintojas / atsakingas asmuo Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Germany, www.kometgroup.com

Aprašymas

Modelis:

DIN 69871, forma AD/B

Pastaba:

Suderinama su ABS® T.