{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Adaptér upínače nástrojů | |
| Norma | DIN 69871 | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 80 mm | |
| Průměr stopky DS | 80 mm | |
| Typ upínače | Strmý kužel; Modulární kuželové rozhraní s kuličkovým systémem | |
| Celková délka L | 171,75 mm | |
| Nepodepřená délka A | 70 mm | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Tvar | ADB | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, decentralizované přes lem a axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Kódování oddělovacího místa | SKG0500x795 | |
| Formulář záznamu | S centrálním a mimostředným předáváním chladicího maziva | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku | |
| Velikost upínače, metrická | 80 mm | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 50 | |
| Typ upínače | Čep | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | KOMET® Aufnahme | |
| Rozhraní na straně stroje | SK 50 | |
| Adaptér strana 1 | SK 50 | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 236665 80 | |
| EAN / GTIN | 4047109097131 | |
| Číslo výrobce | A50 76370 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |