• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

KOMET® opname, SK 50, ABS® N ⌀ d: 80mm

Artikelnummer: 236665 80
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

ABS® N ⌀ d (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Schacht: ABS
  • Opnamenorm: DIN 69871
  • Vorm: ADB
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ABS® N ⌀ d 80 mm
Opname SK 50
Schacht ABS
Opnamenorm DIN 69871
Vorm ADB
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A 70 mm
Voorspronglengte L1 50 mm
Producttype ABS-opname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 236665 80
EAN/GTIN 4047109097131
Nummer fabrikant A50 76370
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Omschrijving

Uitvoering:

DIN 69871, vorm AD/B

Tip:

Compatibel met ABS® T.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan