• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

KOMET®Aufnahme, SK 50, ABS® N ⌀ d: 80mm

Artikel-Nr.: 236665 80
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ABS® N ⌀ d (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Werkzeugaufnahmen-Adapter
Norm DIN 69871
Durchmesser außen werkzeugseitig D 80 mm
Durchmesser Schaft DS 80 mm
Aufnahmetyp Steilkegel; Modulare Kegelschnittstelle mit Kugellaufbahnsystem
Länge gesamt L 171,75 mm
Auskraglänge A 70 mm
Innenkühlung möglich ja
Form ADB
Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, dezentral über Bund und axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Trennstellenkodierung SKG0500x795
Aufnahmeform mit zentraler und dezentraler Kühlschmierstoffübergabe
Aufnahmeausführung dimensionslose Nenngröße mit Kühlung; metrisch mit Kühlschmierstoff-Durchführung
Aufnahmegröße, metrisch 80 mm
Aufnahmegröße, dimensionslos 50
Aufnahmeart Zapfen
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung KOMET® Aufnahme
Schnittstelle maschinenseitig SK 50
Adapter Seite 1 SK 50
mit Kühlkanalbohrung ja
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 236665 80
EAN / GTIN 4047109097131
Herstellernummer A50 76370
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Ausführung:

DIN 69871, Form AD/B

Hinweis:

Kompatibel mit ABS® T.