• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Portsculă KOMET®, SK 50, ABS® N ⌀ d: 80mm

Cod articol.: 236665 80
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

ABS® N ⌀ d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Adaptor portsculă
Standard DIN 69871
Diametru exterior pe partea sculei D 80 mm
Diametrul cozii DS 80 mm
Tip prindere Con cu înclinare mare; Interfață conică modulară cu sistem de carieră cu bile
Lungimea totală L 171,75 mm
Lungime activă A 70 mm
Răcirea internă este posibilă da
Formă ADB
Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, descentralizată prin guler și axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului KOMET® Aufnahme
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Codarea punctului de separare SKG0500x795
Formular de înregistrare Cu transfer lubrifiant de răcire centralizat și descentralizat
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire; Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire
Dimensiune prindere, metric 80 mm
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 50
Tip de prindere Cep
Interfață pe partea utilajului SK 50
Adaptor pagina 1 SK 50
Cu orificiu al canalului de răcire da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 236665 80
EAN / GTIN 4047109097131
Număr producător A50 76370
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Execuţie:

DIN 69871, Forma AD/B

Notă:

Compatibil cu ABS® T.