• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Przedłużka KOMET® 80 mm

Nr art.: 236669 80
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
  • chwyt: ABS
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

ABS® T ⌀ d 80 mm
chwyt ABS
chłodzenie wewnętrzne tak
długość L 125 mm
Rodzaj produktu przedłużka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 236669 80
EAN / GTIN 4047109088986
Numer producenta A20 05671

Opis

Wskazówka:

Kompatybilne z ABS® N.