• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Uchwyt KOMET® 63 mm

Nr art.: 236665 63
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
  • chwyt: ABS
  • Norma na uchwyt: DIN 69871
  • Kształt: ADB
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

ABS® N ⌀ d 63 mm
adapter SK 50
chwyt ABS
Norma na uchwyt DIN 69871
Kształt ADB
chłodzenie wewnętrzne tak
długość wysięgu A 60 mm
długość występu L1 29 mm
Rodzaj produktu Uchwyt ABS

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 236665 63
EAN / GTIN 4047109097148
Numer producenta A50 76360

Opis

Wykonanie:

DIN 69871, kształt AD/B.

Wskazówka:

Kompatybilne z ABS® T.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne