Korpusy do głowic KOMET®, 4×D, ⌀ DC: 72mm

Nr art.: 236653 72
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Min. średnica skrawania Dc 72 mm
Długość całkowita L 405 mm
Długość użytkowa L1 325 mm
Długość wysięgu A 355 mm
Średnica trzonka DS 100 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Typ uchwytu Modułowe złącze stożkowe z torem kulkowym
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta KOMET KUB-C.GH.4D.705-ABS100 GRUNDHALTER
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Kod miejsca rozdzielenia ABS10000195
Kształt uchwytu Standard
Maks. średnica skrawania Dc 81 mm
Średnica korpusu D2 70,5 mm
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej KGC07050715
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość funkcjonalna 410 mm
Masa 8 520 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 4×D
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236653 72
EAN / GTIN 4047109095908
Numer producenta 1086470591
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Wykonanie:

  • pewność obróbki do 4×D.
  • sztywne złącze między elementem podstawowym a koronką wiertła
  • chwyt ABS.

Zastosowanie:

Do obróbki jako wiertło obrotowe i nieruchome, w pozycji poziomej, jak i pionowej, we wszystkich materiałach.

Wskazówka:

Inne wielkości i części zamienne na zamówienie.