• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Korpusy do głowic KOMET®, 4×D, ⌀ DC: 55mm

Nr art.: 236653 55
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
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Min. średnica skrawania Dc 55 mm
Długość całkowita L 325 mm
Długość użytkowa L1 260 mm
Długość wysięgu A 295 mm
Średnica trzonka DS 80 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Typ uchwytu Modułowe złącze stożkowe z torem kulkowym
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta KOMET KUB-C.GH.4D.535-ABS80 GRUNDHALTER
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Kod miejsca rozdzielenia ABS08000195
Kształt uchwytu Standard
Maks. średnica skrawania Dc 64 mm
Średnica korpusu D2 53,5 mm
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej KGC05350715
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość funkcjonalna 338 mm
Masa 4 210 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 4×D
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236653 55
EAN / GTIN 4047109095922
Numer producenta 1086453598
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Wykonanie:

  • pewność obróbki do 4×D.
  • sztywne złącze między elementem podstawowym a koronką wiertła
  • chwyt ABS.

Zastosowanie:

Do obróbki jako wiertło obrotowe i nieruchome, w pozycji poziomej, jak i pionowej, we wszystkich materiałach.

Wskazówka:

Inne wielkości i części zamienne na zamówienie.