Corps de base KOMET® 72 mm

Réf.: 236653 72
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 4×D
  • Queue: ABS
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. D 72
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 4×D
Queue ABS
Arrosage interne oui
Pour couronnes de perçage 72 mm - 81 mm
Long. utile L1 325 mm
⌀ corps de base d1 70,5 mm
Longueur totale Ltot 405 mm
⌀ queue ABS® Ds 100 mm
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236653 72
EAN / GTIN 4047109095908
Réf. fabricant V47 20721

Description

Exécution:

  • Sécurité du processus jusqu’à 4×D.
  • Point de séparation rigide entre l’élément de base et la couronne de perçage.
  • Queue ABS.

Utilisation:

Pour utilisation en position fixe ou rotative ainsi que verticale et horizontale dans tous les matériaux.

Remarque(s):

Autres dimensions et pièces de rechange sur demande.
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
    ⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier