KOMET® stomme 72 mm

Art-nr: 236653 72
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 4×D
  • Skaft: ABS
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell⌀ D 72
Borrdjup för vändskärsborr upp till 4×D
Skaft ABS
Invändig ja
passar för borrkrona 72 mm - 81 mm
Effektiv längd L1 325 mm
Grundstommens diameter d1 70,5 mm
totallängd Ltot 405 mm
ABS® skaftdiameter Ds 100 mm
Produktslag Vändskärsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 236653 72
EAN/GTIN 4047109095908
Tillverkarens nummer V47 20721

Benämning

Utförande:

  • Processäker till 4×D.
  • Styv skiljepunkt mellan stomme och borrkrona.
  • Skaftutförande ABS.

Användningsdata:

För roterande och stående samt lodrät och vågrät användning i alla material.

Anmärkning:

Ytterligare storlekar och reservdelar på begäran.
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
    ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen