KOMET® osnovno tijelo 72 mm

Artikl br.: 236653 72
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do: 4×D
  • Drška: ABS
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ D 72
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do 4×D
Drška ABS
Unutarnje hlađenje da
prikladno za glavu svrdla 72 mm - 81 mm
Korisna duljina L1 325 mm
Osnovno tijelo ⌀ d1 70,5 mm
Ukupna duljina Lukupno 405 mm
ABS® ⌀ d 100 mm
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 236653 72
EAN / GTIN 4047109095908
Broj proizvođača V47 20721

Opis

Izvedba:

  • Za sigurnu primjenu do 4×D.
  • Čvrsta veza između tijela i glave svrdla.
  • Izvedba drške ABS.

Upotreba:

Za stacionarnu i rotacijsku, kao i vertikalnu i horizontalnu primjenu u svim materijalima.

Napomena:

Ostale veličine i rezervni dijelovi na upit.
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
    ⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu