{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Min. średnica skrawania Dc | 46 mm | |
| Długość całkowita L | 280 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 215 mm | |
| Długość wysięgu A | 255 mm | |
| Średnica trzonka DS | 80 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Typ uchwytu | Modułowe złącze stożkowe z torem kulkowym | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | KOMET KUB-C.GH.4D.445-ABS80 GRUNDHALTER | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ABS08000195 | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Maks. średnica skrawania Dc | 54 mm | |
| Średnica korpusu D2 | 44,5 mm | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | KGC04450715 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość funkcjonalna | 298 mm | |
| Masa | 3 110 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających | |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 4×D | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 236653 46 | |
| EAN / GTIN | 4047109095915 | |
| Numer producenta | 1086444598 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |