{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr břitu, min. Dc | 72 mm | |
| Celková délka L | 405 mm | |
| Užitná délka L1 | 325 mm | |
| Nepodepřená délka A | 355 mm | |
| Průměr stopky DS | 100 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Typ upínače | Modulární kuželové rozhraní s kuličkovým systémem | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | KOMET KUB-C.GH.4D.705-ABS100 GRUNDHALTER | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Kódování oddělovacího místa | ABS10000195 | |
| Formulář záznamu | Standard | |
| Průměr břitu, max. Dc | 81 mm | |
| Průměr těla D2 | 70,5 mm | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | KGC07050715 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Funkční délka | 410 mm | |
| Hmotnost | 8 520 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Vrták do plného pro řezné vložky | |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 4×D | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 236653 72 | |
| EAN / GTIN | 4047109095908 | |
| Číslo výrobce | 1086470591 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |