{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | KUB Trigon® | |
| Całkowita liczba ostrzy | 1 | |
| Min. średnica skrawania Dc | 16 mm | |
| Długość całkowita L | 114 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 48 mm | |
| Długość wysięgu A | 83 mm | |
| Średnica trzonka DS | 50 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ABS05000115 | |
| Długość chwytu LS | 31 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | KOMET KUB Trigon® Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Maks. średnica skrawania Dc | 17 mm | |
| Długość rowków mocujących | 48 mm | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 25 stopni | |
| Kątownik, 1. stopień | 180 stopni | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 2,38 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | WO0302043N | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | WOEX 030204 10-... | |
| Masa | 480 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających | |
| Maksymalny limit regulacji V | 0,5 mm | |
| Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 3×D | |
| Zastosowanie wierteł | Wiercenie rowka; Wykonywanie nakiełków; nawiercanie ukośne; nawiercanie ukośnie; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie poprzeczne; wyjście ukośne | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 236635 16 | |
| EAN / GTIN | 4047109099494 | |
| Numer producenta | V30 71601 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com |