{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria |
KUB Trigon®
|
|
| Całkowita liczba ostrzy |
1
|
|
| Min. średnica skrawania Dc |
28 mm
|
|
| Długość całkowita L |
150 mm
|
|
| Długość użytkowa L1 |
84 mm
|
|
| Długość wysięgu A |
119 mm
|
|
| Średnica trzonka DS |
50 mm
|
|
| Chłodzenie wewnętrzne |
tak
|
|
| Typ uchwytu |
chwyt walcowy
|
|
| Minimalnie na mokro |
nadaje się
|
|
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia |
ABS05000115
|
|
| Długość chwytu LS |
31 mm
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Oznaczenie producenta |
KOMET KUB Trigon® Wendeplatten-Vollbohrer
|
|
| Maks. średnica skrawania Dc |
31 mm
|
|
| Długość rowków mocujących |
84 mm
|
|
| Kąt pochylenia linii śrubowej |
25 stopni
|
|
| Kątownik, 1. stopień |
180 stopni
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1
|
|
| Grubość płytki skrawającej T |
3,97 mm
|
|
| Sposób mocowania płytki skrawającej |
S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej |
WO05T3043N
|
|
| Oznaczenie płytki skrawającej |
WOEX 05T304 24-...
|
|
| Masa |
650 g
|
|
| Kierunek skrawania |
Prawotnący
|
|
| Proces obróbki |
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
|
|
| Rodzaj produktu |
Wiertło do płytek skrawających
|
|
| Maksymalny limit regulacji V |
1,5 mm
|
|
| Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do |
3×D
|
|
| Zastosowanie wierteł |
Wiercenie rowka; Wykonywanie nakiełków; nawiercanie ukośne; nawiercanie ukośnie; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie poprzeczne; wyjście ukośne
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
| Numer artykułu | 236635 28 | |
| EAN / GTIN | 4047109099661 | |
| Numer producenta | V30 72801 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com |