{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | KUB Trigon® | |
| Całkowita liczba ostrzy | 2 | |
| Min. średnica skrawania Dc | 29,5 mm | |
| Długość całkowita L | 156 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 90 mm | |
| Długość wysięgu A | 125 mm | |
| Średnica trzonka DS | 50 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Typ uchwytu | Modułowe złącze stożkowe z torem kulkowym | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ABS05000115 | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | KOMET KUB Trigon® Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Maks. średnica skrawania Dc | 32,5 mm | |
| Średnica korpusu D2 | 28 mm | |
| Długość rowków mocujących | 90 mm | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 25 stopni | |
| Kątownik, 1. stopień | 84 stopni | |
| Elementy prowadzące | Bez elementów prowadzących | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | WO05T3043N | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | WOEX 05T304 24-... | |
| Masa | 690 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających | |
| Maksymalny limit regulacji V | 1,5 mm | |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D |
| Numer artykułu | 236635 29,5 | |
| EAN / GTIN | 4047109099692 | |
| Numer producenta | V30 72951 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |