{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak, inna wartość | |
| Ciśnienie nastawione wstępnie | 10 bar | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | KUB Trigon® | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Modułowe złącze stożkowe z torem kulkowym | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ABS05000115 | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0280 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Średnica trzonka | 28 mm | |
| Długość chwytu | 31 mm | |
| Min. średnica skrawania | 39,5 mm | |
| Całkowita liczba ostrzy | 2 | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 25 stopni | |
| Kątownik, 1. stopień | 84 stopni | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | WO06T3043N | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | WOEX 06T304 34-... | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu | 170 mm | |
| Długość użytkowa | 120 mm | |
| Długość całkowita | 201 mm | |
| Masa | 1 140 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 236635 39,5 | |
| EAN / GTIN | 4047109099821 | |
| Numer producenta | V30 73951 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |