{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | KUB Trigon® | |
| Număr de muchii de tăiere, total | 2 | |
| Diametru de tăiere, min. Dc | 16 mm | |
| Lungimea totală L | 114 mm | |
| Lungime utilă L1 | 48 mm | |
| Lungime activă A | 83 mm | |
| Diametrul cozii DS | 50 mm | |
| Răcire interioară | da | |
| Tip prindere | Interfață conică modulară cu sistem de carieră cu bile | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Codarea punctului de separare | ABS05000115 | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | KOMET KUB Trigon® Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Diametru de tăiere, max. Dc | 17 mm | |
| Unghi de răsucire | 25 grad | |
| Unghi, prima etapă | 84 grad | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | WO0302043N | |
| Denumire Inserție de tăiere | WOEX 030204 10-... | |
| Greutate | 480 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Tip produs | Burghiu monobloc pentru plăcuțe | |
| Limită maximă de reglare V | 0,5 mm | |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D |
| Cod articol | 236635 16 | |
| EAN / GTIN | 4047109099494 | |
| Număr producător | V30 71601 | |
| Producător/responsabil | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |