Foret à plaquettes Komet KUB Trigon® avec queue ABS®, pour plaquettes WOEX

Réf.: 236635 16
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui, autre valeur
Pression préréglée 10 bar
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Série KUB Trigon®
Position des interfaces côté machine
Type de barre interface conique modulaire avec système de roulements à billes
Codage du point de séparation ABS05000115
Format d’image Standard
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0280 mm
Type d’attachement tenon
Diamètre de queue 28 mm
Longueur de queue 31 mm
Diamètre des dents, min. 16 mm
Nombre de dents, total 2
Angle d’hélice 25 degré
Angle, 1er étage 84 degré
Codage du point de séparation plaquette WO0302043N
Désignation de la plaquette WOEX 030204 10-...
Interface interface 1
Longueur de col 83 mm
Longueur utile 48 mm
Longueur totale 114 mm
Poids 480 g
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage perçage dans la masse
Type de produit foret à plaquettes pour plaquettes de coupe
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 236635 16
EAN / GTIN 4047109099494
Réf. fabricant V30 71601
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Exécution:

  • Procédé de fabrication spécial pour goujures à grand débit de copeaux, très robustes.
  • Angle d'incidence des plaquettes spécifique permettant de réaliser des alésages sans stries lors du retrait du foret et d'obtenir une précision parfaite (± 0,1 mm en règle générale).
  • Arrosage interne dirigé directement sur les taillants (géométrie étudiée idéale pour une lubrification minimale).
  • Pression de lubrification de 3 à 10 bars suffisante.
  • Pour utilisation statique ou rotative.
  • Possibilité de perçage excentré dépendant du ⌀ jusqu’à 1,5 mm.

Utilisation:

Avec plaquettes 236740237080.

Livraison:

Avec vis de serrage (sans plaquettes).

Remarque(s):

  • Attention ! Une rondelle se détache lorsque le foret débouche de la matière. Danger en cas de pièces à usiner tournantes! Prendre les mesures de précaution nécessaires.
  • Sur demande − coupe à gauche; − 2×D, − autres ⌀; − modèles spéciaux − amortisseur de vibrations pour ABS pour un usinage quasi sans vibrations, avec durée de vie maximale et niveau sonore minimum.