Wiertło z płytkami skrawającymi Komet KUB Trigon® z chwytem ABS®, do płytek skrawających WOEX

Nr art.: 236635 20
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
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m7 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria KUB Trigon®
Całkowita liczba ostrzy 1
Min. średnica skrawania Dc 20 mm
Długość całkowita L 126 mm
Długość użytkowa L1 60 mm
Długość wysięgu A 95 mm
Średnica trzonka DS 50 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Typ uchwytu chwyt walcowy
Minimalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Kod miejsca rozdzielenia ABS05000115
Długość chwytu LS 31 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta KOMET KUB Trigon® Wendeplatten-Vollbohrer
Maks. średnica skrawania Dc 21 mm
Długość rowków mocujących 60 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 25 stopni
Kątownik, 1. stopień 180 stopni
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Grubość płytki skrawającej T 3,18 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej WO0403043N
Oznaczenie płytki skrawającej WOEX 040304 18-...
Masa 520 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających
Maksymalny limit regulacji V 0,5 mm
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 3×D
Zastosowanie wierteł Wiercenie rowka; Wykonywanie nakiełków; nawiercanie ukośne; nawiercanie ukośnie; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie poprzeczne; wyjście ukośne
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236635 20
EAN / GTIN 4047109099555
Numer producenta V30 72001
Producent/osoba odpowiedzialna CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com

Opis

Wykonanie:

  • specjalna procedura produkcyjna do bardzo dużych rozpiętości mocowania przy najwyższej sztywności
  • konkretne nastawienie płytek skrawających do otworów bez śladów wycofania i dokładnie trzymających wymiar (z reguły ±0,1 mm)
  • chłodzenie wewnętrzne bezpośrednio na ostrzach (zaokrąglona geometria idealna do smarowania minimalnymi ilościami smaru)
  • wystarcza 3-10 bar ciśnienia chłodziwa
  • do zastosowania stojącego i obrotowego.
  • Wiercenie z przesunięciem osiowym wiertła: w zależności od ⌀ do 1,5 mm.

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr236740-237080.

W dostawie:

Ze śrubą mocującą (bez płytek skrawających).

Wskazówka:

  • Uwaga! Podczas wycofywania wiertła spada tarcza. Ryzyko wypadku w przypadku obracających się elementów! Podjąć środki ostrożności.
  • Na zamówienie − lewotnący; − 2×D, − inne ⌀; − wersje specjalne − tłumiki drgań skrętnych do ABS umożliwiające obróbkę bez wibracji, przy maksymalnej trwałości i minimalnym poziomie hałasu.