{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | KUB Pentron® | |
| Oznaczenie producenta | KOMET® Wendeschneidplatte | |
| kształt podstawowy | kształt kwadratowy | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 13,2 mm | |
| Wysokość krawędzi skrawającej | 5,2 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 13,2 mm | |
| Promień naroża R | 0,8 mm | |
| Długość fazy narożnikowej C | 0 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 0 stopni | |
| Kąt narożny | 90 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 9 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 0 stopni | |
| Kod ISO | SOGX 130508-03 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | BK8430 | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Gatunek | BK8430 | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | SO1305083N | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | SOGX 130508-03 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Universal | |
| Klasa tolerancji | G | |
| Liczba możliwości zastosowania | 4 szt. |
| Numer artykułu | 236609 46-030 | |
| EAN / GTIN | 4047109230347 | |
| Numer producenta | W80 46030.088430 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |