• A surcharge was added to this item price.

Płytka skrawająca KOMET®, BK8430, oznaczenie typu W80: 20-030

Nr art.: 236609 20-030
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    100,55 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    83,80 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
40 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie typu W80 Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria KUB Pentron®
Oznaczenie producenta 20-030
kształt podstawowy Kształt ośmiokątny
Szeroka płytka skrawająca 7,1 mm
Wersja z płytką skrawającą wersja neutralna,
Wysokość krawędzi tnącej 2,97 mm
Średnica płytki skrawającej 7,1 mm
Promień naroża 0,8 mm
Kąt sfazowania naroży 0 stopni
Szerokość sfazowania naroży 0 mm
Kąt narożny 90 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 9 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Kod ISO SOGX 07T208-03
Materiał skrawający HM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta BK8430
Powłoka AlTiN
Gatunek BK8430
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P)
Klasa tolerancji G
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Sposób mocowania inne
Wykonanie ostrza Sfazowane i zaokrąglone (S)
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236609 20-030
EAN / GTIN 4047109230187
Numer producenta W80 20030.088430
Producent/osoba odpowiedzialna Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
400
aluminium (dające krótki wiór)
N
250
Al > 10% Si:
N
200
Stal < 500 N/mm²
P
260
Stal < 750 N/mm²
P
240
Stal < 900 N/mm²
P
220
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
160
Stal INOX < 900 N/mm²
M
150
Stal INOX > 900 N/mm²
M
150
żeliwo szare (sferoidalne)
K
140
uniw.
 
maksymalnie na mokro