Płytka skrawająca KOMET®, BK8430, oznaczenie typu W80: 28-030

Nr art.: 236609 28-030
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    104,25 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    86,85 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
199 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie typu W80 Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria KUB Pentron®
Oznaczenie producenta 28-030
Kształt podstawowy Kształt ośmiokątny
Szerokość płytki skrawającej 8,9 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Wysokość krawędzi tnącej 3,9 mm
Średnica płytki skrawającej 8,9 mm
Promień naroża 0,8 mm
Kąt sfazowania naroży 0 stopni
Szerokość sfazowania naroży 0 mm
Kąt narożny 90 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 9 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Kod ISO SOGX 09T308-03
Materiał skrawający HM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta BK8430
Powłoka AlTiN
Gatunek BK8430
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P)
Klasa tolerancji G
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Sposób mocowania inne
Wykonanie ostrza Sfazowane i zaokrąglone (S)
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236609 28-030
EAN / GTIN 4047109230309
Numer producenta W80 28030.088430
Producent/osoba odpowiedzialna Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
400
aluminium (dające krótki wiór)
N
250
Al > 10% Si:
N
200
Stal < 500 N/mm²
P
260
Stal < 750 N/mm²
P
240
Stal < 900 N/mm²
P
220
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
160
Stal INOX < 900 N/mm²
M
150
Stal INOX > 900 N/mm²
M
150
żeliwo szare (sferoidalne)
K
140
uniw.
 
maksymalnie na mokro