{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | KUB Pentron® | |
| Oznaczenie producenta | 38-030 | |
| kształt podstawowy | Kształt ośmiokątny | |
| Szeroka płytka skrawająca B | 10,9 mm | |
| Wersja z płytką skrawającą | wersja neutralna, | |
| Wysokość krawędzi tnącej | 4,5 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 10,9 mm | |
| Promień naroża R | 0,8 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 0 stopni | |
| Szerokość sfazowania naroży | 0 mm | |
| Kąt narożny | 90 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 9 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 0 stopni | |
| Kod ISO | SOGX 110408-03 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | BK8430 | |
| Powłoka | AlTiN | |
| Gatunek | BK8430 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal (P) | |
| Klasa tolerancji | G | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Sposób mocowania | inne | |
| Wykonanie ostrza | Sfazowane i zaokrąglone (S) | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 236609 38-030 | |
| EAN / GTIN | 4047109230323 | |
| Numer producenta | W80 38030.088430 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia |