• A surcharge was added to this item price.

Wiertło z płytkami skrawającymi Komet KUB Pentron® z chwytem ABS®, do płytek skrawających SOGX

Nr art.: 236603 18,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m7 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy zak
Seria KUB Pentron®
Oznaczenie producenta KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Modułowe złącze stożkowe z torem kulkowym
Kod miejsca rozdzielenia ABS05000115
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0500 mm
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka DS 50 mm
Długość chwytu LS 31 mm
Min. średnica skrawania Dc 18,5 mm
Długość rowków mocujących 93 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 0,3 mm
Całkowita liczba ostrzy 1
Kąt pochylenia linii śrubowej 10 stopni
Kątownik, 1. stopień 180 stopni
Elementy prowadzące Bez elementów prowadzących
Grubość płytki skrawającej T 2,38 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór); S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej Variiert je Artikel; SO0602063N
Oznaczenie płytki skrawającej SOGX 060206 18-...
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 108 mm
Długość użytkowa L1 76 mm
Długość całkowita L 139 mm
Masa 470 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236603 18,5
EAN / GTIN 4047109181465
Numer producenta U44 51850
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Wykonanie:

tolerancje wiercenia: D - 0,1 / + 0,3.

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 236605-236610.

Wskazówka:

  • Stosowanie wyłącznie w stabilnych warunkach pracy maszyny.
  • Wersja 2×D i 3×D z chwytem ABS® dostępna na zamówienie.
  • Wiercenie z przesunięciem osiowym wiertła do Vmaks. = 0,25 mm.
  • Maks. ⌀ osiągalna przez wysterowanie = D + 0,5 mm.
  • Wersja z chwytem PSC dostarczana na zamówienie.