{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | KUB Pentron® | |
| Całkowita liczba ostrzy | 1 | |
| Min. średnica skrawania Dc | 36,5 mm | |
| Długość całkowita L | 228 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 148 mm | |
| Długość wysięgu A | 190 mm | |
| Średnica trzonka DS | 63 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ABS06300115 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0630 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Wielkość uchwytu | 0630 | |
| Długość chwytu LS | 38 mm | |
| Długość rowków mocujących | 172 mm | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 0,73 mm | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 10 stopni | |
| Kątownik, 1. stopień | 180 stopni | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | SO1104083N | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Masa | 1 340 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających | |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 4×D |
| Numer artykułu | 236603 36,5 | |
| EAN / GTIN | 4047109203150 | |
| Numer producenta | U44 63650 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |