• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Wiertło z płytkami skrawającymi Komet KUB Pentron® z chwytem ABS®, do płytek skrawających SOGX

Nr art.: 236603 41,5

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m7 (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria KUB Pentron®
Całkowita liczba ostrzy 1
Min. średnica skrawania Dc 41,5 mm
Długość całkowita L 250 mm
Długość użytkowa L1 168 mm
Długość wysięgu A 212 mm
Średnica trzonka DS 63 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Typ uchwytu Modułowe złącze stożkowe z torem kulkowym
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Kod miejsca rozdzielenia ABS06300115
Kształt uchwytu Standard
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 0630
Sposób mocowania Czop
Wielkość uchwytu 0630
Długość chwytu LS 38 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Średnica korpusu D2 63 mm
Długość rowków mocujących 194 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 0,8 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 10 stopni
Kątownik, 1. stopień 90 stopni
Elementy prowadzące Bez elementów prowadzących
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej SO1204083N
Masa 1 630 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 4×D

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236603 41,5
EAN / GTIN 4047109203174
Numer producenta U44 64150
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Wykonanie:

tolerancje wiercenia: D - 0,1 / + 0,3.

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 236605-236610.

Wskazówka:

  • Stosowanie wyłącznie w stabilnych warunkach pracy maszyny.
  • Wersja 2×D i 3×D z chwytem ABS® dostępna na zamówienie.
  • Wiercenie z przesunięciem osiowym wiertła do Vmaks. = 0,25 mm.
  • Maks. ⌀ osiągalna przez wysterowanie = D + 0,5 mm.
  • Wersja z chwytem PSC dostarczana na zamówienie.