{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | KUB Pentron® | |
| Całkowita liczba ostrzy | 1 | |
| Min. średnica skrawania Dc | 17 mm | |
| Długość całkowita L | 130 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 68 mm | |
| Długość wysięgu A | 99 mm | |
| Średnica trzonka DS | 50 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Typ uchwytu | Modułowe złącze stożkowe z torem kulkowym | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ABS05000115 | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 0500 | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Wielkość uchwytu | 0500 | |
| Długość chwytu LS | 31 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Średnica korpusu D2 | 50 mm | |
| Długość rowków mocujących | 73 mm | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 0,25 mm | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 10 stopni | |
| Kątownik, 1. stopień | 90 stopni | |
| Elementy prowadzące | Bez elementów prowadzących | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | SO0502043N | |
| Masa | 430 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających | |
| Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 4×D |
| Numer artykułu | 236603 17 | |
| EAN / GTIN | 4047109194281 | |
| Numer producenta | U44 51700 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |