• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertło z płytkami skrawającymi Komet KUB Pentron® z chwytem walcowym, do płytek skrawających SOGX

Nr art.: 236601 33,2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m7 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria KUB Pentron®
Oznaczenie producenta KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Średnica trzonka DS 40 mm
Długość chwytu LS 68 mm
Min. średnica skrawania Dc 33,2 mm
Długość rowków mocujących 157 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 0,73 mm
Całkowita liczba ostrzy 1
Kąt pochylenia linii śrubowej 10 stopni
Kątownik, 1. stopień 90 stopni
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej SO1104083N
Oznaczenie płytki skrawającej SOGX 110408 38-...
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 161 mm
Długość użytkowa L1 136 mm
Długość całkowita L 229 mm
Masa 1 010 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma ISO 9766
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236601 33,2
EAN / GTIN 4047109201811
Numer producenta U44 33320
Producent/osoba odpowiedzialna Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia

Opis

Wykonanie:

  • Maksymalna wydajność i trwałość dzięki optymalnej wytrzymałości korpusu i specjalnemu wykończeniu powierzchni.
  • Optymalna dokładność wymiarowa w najtrudniejszych warunkach wiercenia.
  • Niższe koszty przechowywania dzięki identycznym wewnętrznym i zewnętrznym płytkom skrawającym.
  • Możliwość wiercenia z przesunięciem osiowym wiertła do Vmaks.= 0,25 mm. Maks. ⌀ osiągalna przez wysterowanie = D + 0,5 mm.

tolerancja wiercenia: ⌀D - 0,1 / + 0,3

Zastosowanie:

  • W ekstremalnych sytuacjach obróbki.

Z płytkami skrawającymi nr 236605236610.

W dostawie:

Ze śrubą mocującą (bez płytek skrawających).

Wskazówka:

Na zamówienie dostępne są wielkości 2×D i 3×D z chwytem ABS® oraz wielkości calowe.
Wersja z chwytem PSC dostarczana na zamówienie.