{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | KUB Pentron® | |
| Référence fabricant | KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten SOGX | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL04001115 | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0400 mm | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Diamètre de queue | 40 mm | |
| Longueur de queue | 68 mm | |
| Diamètre des dents, min. | 33,2 mm | |
| Longueur des goujures | 157 mm | |
| Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe | 0,73 mm | |
| Nombre de dents, total | 2 | |
| Angle d’hélice | 10 degré | |
| Angle, 1er étage | 180 degré | |
| Eléments de guidage | sans éléments de guidage | |
| Codage du point de séparation plaquette | SO1104083N | |
| Désignation de la plaquette | SOGX 110408 38-... | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col | 161 mm | |
| Longueur utile | 136 mm | |
| Longueur totale | 229 mm | |
| Poids | 1 010 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Norme | DIN4000-86 | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Type de produit | foret à plaquettes pour plaquettes de coupe | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 236601 33,2 | |
| EAN / GTIN | 4047109201811 | |
| Réf. fabricant | U44 33320 | |
| Fabricant/personne responsable | Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia |