{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | KUB Pentron® | |
| Oznaczenie producenta | KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL03201015 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0320 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Średnica trzonka | 32 mm | |
| Długość chwytu | 60 mm | |
| Min. średnica skrawania | 25,5 mm | |
| Długość rowków mocujących | 121 mm | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 0,38 mm | |
| Całkowita liczba ostrzy | 2 | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 10 stopni | |
| Kątownik, 1. stopień | 90 stopni | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | SO0803083N | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | SOGX 080308 24-... | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu | 125 mm | |
| Długość użytkowa | 104 mm | |
| Długość całkowita | 185 mm | |
| Masa | 550 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Norma | DIN 4000-86 | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 236601 25,5 | |
| EAN / GTIN | 4047109181540 | |
| Numer producenta | U44 22550 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |