Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Wiertło z płytkami skrawającymi Komet KUB Pentron® z chwytem walcowym, do płytek skrawających SOGX

Nr art.: 236601 31

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m7 (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria KUB Pentron®
Całkowita liczba ostrzy 2
Min. średnica skrawania Dc 31 mm
Długość całkowita L 216 mm
Długość użytkowa L1 124 mm
Długość wysięgu A 148 mm
Średnica trzonka DS 40 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Typ uchwytu chwyt walcowy
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Długość chwytu LS 68 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer
Długość rowków mocujących 144 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 0,67 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 10 stopni
Kątownik, 1. stopień 180 stopni
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej SO1004083N
Oznaczenie płytki skrawającej SOGX 100408 32-...
Masa 920 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma ISO 9766
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 4×D
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236601 31
EAN / GTIN 4047109198838
Numer producenta U44 33100
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Wykonanie:

  • Maksymalna wydajność i trwałość dzięki optymalnej wytrzymałości korpusu i specjalnemu wykończeniu powierzchni.
  • Optymalna dokładność wymiarowa w najtrudniejszych warunkach wiercenia.
  • Niższe koszty przechowywania dzięki identycznym wewnętrznym i zewnętrznym płytkom skrawającym.
  • Możliwość wiercenia z przesunięciem osiowym wiertła do Vmaks.= 0,25 mm. Maks. ⌀ osiągalna przez wysterowanie = D + 0,5 mm.

tolerancja wiercenia: ⌀D - 0,1 / + 0,3

Zastosowanie:

  • W ekstremalnych sytuacjach obróbki.

Z płytkami skrawającymi nr 236605 − 236610.

W dostawie:

Ze śrubą mocującą (bez płytek skrawających).

Wskazówka:

Na zamówienie dostępne są wielkości 2×D i 3×D z chwytem ABS® oraz wielkości calowe.
Wersja z chwytem PSC dostarczana na zamówienie.