KOMET KUB Quatron® wiertła z płytkami skrawającymi chwyt ABS® 42 mm

Nr art.: 235507 42
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do: 4×D
  • chwyt: ABS
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria KUB Quatron®
⌀ nomin. D 42
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 4×D
chwyt ABS
chłodzenie wewnętrzne tak
Długość użyteczna L1 168 mm
Długość wysięgu LA 218 mm
ø Ds chwytu ABS® 63 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOEX 120508 44-...
śruby mocujące 239652 20IP (6,3 Nm)
Liczba ostrzy Z 1
długość całkowita L 256 mm
Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 235507 42
EAN / GTIN 4047109097469
Numer producenta U14 04200

Opis

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 236520-236576.

Wskazówka:

Stosować tylko w obrabiarkach o dużej sztywności.
Możliwe wiercenie z przesunięciem osiowym do Vmaks.= 0,25 mm, np. z mimośrodowym mechanizmem nastawczym nr 239010-239012.
Przez wysterowanie można osiągnąć maksymalną średnicę = D + 0,5mm.
Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki
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
    ⌀ DC m7 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka