{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | KUB Quatron® | |
⌀ nomin. D | 22 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 4×D | |
chwyt | ABS | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Długość użyteczna L1 | 88 mm | |
Długość wysięgu LA | 123 mm | |
ø Ds chwytu ABS® | 50 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOEX 07T308 23-... | |
śruby mocujące | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
długość całkowita L | 154 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 235507 22 | |
EAN / GTIN | 4047109091160 | |
Numer producenta | U12 52200 |