Płytka skrawająca KOMET®, BK8425, oznaczenie typu W83: 44-130

Nr art.: 236573 44-130
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    117,79 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    98,17 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
256 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie typu W83 Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Seria KUB Quatron®
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
Kształt podstawowy kształt kwadratowy
Szerokość płytki skrawającej 12,7 mm
Grubość płytki skrawającej 5,16 mm
Długość płytki skrawającej 12,7 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 12,7 mm
Wysokość krawędzi tnącej 5,16 mm
Średnica płytki skrawającej 12,7 mm
Długość fazy narożnikowej 0 mm
Kąt sfazowania naroży 0 stopni
Kąt narożny 90 stopni
Kąt natarcia 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 8 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 16 stopni
Warunek skrawania Ciągły
Kod ISO SOEX 120508
Materiał skrawający HM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta BK84
Powłoka PVD
Gatunek BK8425
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej SO1205083N
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 SO1205083N
Oznaczenie płytki skrawającej SOEX 120508
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M); Żeliwo szare (K)
Klasa tolerancji E
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Możliwość ostrzenia nie
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Masa 2 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236573 44-130
EAN / GTIN 4047109103528
Numer producenta W83 44130.088425
Producent/osoba odpowiedzialna Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
300
Stal < 750 N/mm²
P
250
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal < 1100 N/mm²
P
160
Stal < 1400 N/mm²
P
130
Stal INOX < 900 N/mm²
M
160
Stal INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Szlifowane na obwodzie, z zaokrągloną krawędzią skrawającą i ze spiekanym łamaczem wiórów.

Wskazówka:

Zalecane wartości odnoszą się do KUB Quatron®.